エホート らく座掘ネクスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62222977 品番 ERN-47×21
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。

用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材 仕様10mm六角軸 全長230 ドリル径21 径(mm)座堀:47
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする