曜日別特売
WNB745011 BioFactory(TM)アクセサリーベーシックパッケージ WNB745011シリーズ ビーエム機器 62222994

BioFactory(TM)アクセサリーベーシックパッケージ WNB745011シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4式)
内容量1セット(4式)注文コード62222994品番WNB745011
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

BioFactoryTM アクセサリー
細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーパッケージ
滅菌済

仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2、アダプターコネクターx1アズワン品番65-3862-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする