曜日別特売
CDT-4 エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート) 62223029

エホート 六角軸コニカルドリルチタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本寸法(mm)4注文コード62223029品番CDT-4
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。

用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)4全長(mm)55面取(mm)2~5刃先角度(°)90
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする