エホート 六角軸コニカルドリルチタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)8 注文コード62223038 品番CDT-8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。

用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)8 全長(mm)55 面取(mm)4〜9 刃先角度(°)90
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする