曜日別特売
RST-M4 エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 62223151

RST-M4 エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 62223151
RST-M4 エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 62223151

エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62223151品番RST-M4
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする