コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62223440 品番ISW-500T-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

10/100BASE-TX×5ポート搭載
-40〜75℃の広範囲温度対応
IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応
12〜55V DC冗長電源(逆極性保護付き)

仕様【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)266 タイプ【ハードウェアバージョン】1 ポート数5 消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1〜4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源DC12〜55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40〜75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護6KV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする