富士製砥(高速電機)
グリーンスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
180
100
180
粒度
80
36
24
60
80
100
120
46
穴径(Φmm)
22
15
22
厚さ(mm)
3
6
3
4
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
62223528
品番
180×3×22 MC80BF
参考基準価格(税別)
¥21,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
その他
【補強】BF
粒度
80
厚さ(mm)
3
砥材
MC
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。