トーキン
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ケーブル長(m)
4.5
3
4.5
6
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)、1.2
(0.8、0.9、1.0)1.2
(0.8、0.9、1.0)、1.2
使用率(%)
CO2:35/MAG:20
CO2:35/MAG:20
CO2:35/MAG:20
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62223650
品番
TLA-35-LL-Dー4.5
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
350
使用率(%)
CO2:35/MAG:20
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)、1.2
ケーブル長(m)
4.5
冷却方式
空冷
質量(kg)
1.8
接続方法
ダイヘン接続タイプ
レバーの種類
ロングレバー
作業質量(kg)
0.765
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった