八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
八ツ矢綿モップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224061
品番
23510
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
デッキブラシと同様の形状で、頑固な汚れに力を入れてしっかり拭き上げることができます。ビニールバンドにより壁を傷つけません。
材質
糸質/綿、糸寸/180mm、糸量:240g、柄/竹 植込4列
質量(g)
760
幅(cm)
【掃幅】21
全長(cm)
150