太陽モップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62224079 品番23520
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デッキブラシと同様の形状で、頑固な汚れに力を入れてしっかり拭き上げることができます。ビニールバンドにより壁を傷つけません。

材質糸質/ポリエステル、その他、糸寸/130mm、糸量:87g、柄/竹 植込3列 質量(g)680 幅(cm)【掃幅】21 全長(cm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする