ネオモップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62224097 品番23527
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抜群の吸水力で素早く汚水回収。極細繊維で汚れをかき取る。

材質質/ポリエステル、糸寸/170mm、柄/竹 質量(g)670 幅(cm)【掃幅】21 全長(cm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする