八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
鉄板スプリングモップ 上
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224115
品番
24010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質
柄/スチールパイプ、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付
質量(g)
630
種類
上
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
130