八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
鉄板スプリングモップ 木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224131
品番
24012
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スプリングで強力にモップをはさみます。
材質
柄/木、金具/0.8mm厚鉄板(ユニクロメッキ) コーナーキャップ付
質量(g)
630
種類
木柄
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
121