八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
太陽モップ替糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224158
品番
24520
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。
材質
糸質/綿、糸量/150g 8寸用
質量(g)
150
種類
No 40
幅(cm)
【掃幅】24
寸法(cm)
【糸】38