太陽モップ替糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62224176 品番 24524
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。

材質糸質/綿(特選帆布糸)、糸量/225g 8寸用 質量(g)225 種類No 60 幅(cm)【掃幅】24 寸法(cm)【糸】39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする