八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
太陽モップ替糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224185
品番
24526
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。
材質
糸質/綿(特選帆布糸)、糸量/300g 8寸用
質量(g)
300
種類
No 80
幅(cm)
【掃幅】24
寸法(cm)
【糸】44