モップ替糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62224210 品番 24530
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。

材質糸質/特紡、糸量/225g 8寸用 質量(g)225 種類No.225 幅(cm)【掃幅】24 寸法(cm)【糸】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする