八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 水拭きモップ
太陽モップ替糸 化繊
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224219
品番
24535
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
モップの替糸です。糸がほつれにくくハードな使い方に耐えられます。
材質
糸質/ポリエステル、その他、糸量/150g 8寸用
質量(g)
150
幅(cm)
【掃幅】24
寸法(cm)
【糸】43