エンドレスモップ替糸 300g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62224228 品番24540
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

糸先がループ状なのでほつれにくく洗濯機で洗えます。拭き上げ幅が広がり効率良く作業できます。糸の付け替えが簡単です。

材質糸質/綿、スフ混 糸量/300g 8寸用 質量(g)300 幅(cm)【掃幅】24 寸法(cm)【糸】48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする