※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6寸モップ替糸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62224246 品番 24551
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

モップの替糸です。

材質糸質/綿(帆布糸)、糸量/190g 6寸用 質量(g)190 種類綿 190 幅(cm)【掃幅】18 寸法(cm)【糸】38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする