八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の 化学モップ
マジカルモップ業務用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224456
品番
25522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
油性吸着剤の力でフローリング・Pタイルなどの床をきれいに拭き上げます。ほこりをワイドにクリーンアップ。
材質
糸質/綿、柄/スチールパイプ
質量(g)
1900
サイズ(cm)
【M】60
寸法(cm)
【金具】15×60
全長(cm)
145