八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の フラットモップ
フロアモップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(cm)
【金具】15×40
注文コード
62224508
品番
25555
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
床の水拭き、空拭きに。
材質
糸質/綿、柄/スチールパイプ
質量(g)
1550
サイズ(cm)
【S】40
寸法(cm)
【金具】15×40
全長(cm)
145