フロアモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(cm)【金具】15×60 注文コード62224517 品番25557
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

床の水拭き、空拭きに。

材質糸質/綿、柄/スチールパイプ 質量(g)1850 サイズ(cm)【M】60 寸法(cm)【金具】15×60 全長(cm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする