八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の フラットモップ
クロスモップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(cm)
【金具】8×89
注文コード
62224639
品番
26212
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダスターの装着が簡単なクロスモップ器具。ポリエステルの不織布で細かいゴミやホコリや髪の毛をからめ取るから拭きタイプのダスター。
ホコリを立てずに騒音もなく掃除できます。
材質
柄/スチールパイプ、金具/アルミ
質量(g)
700
サイズ(cm)
90
寸法(cm)
【金具】8×89
全長(cm)
125