八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
特大水切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224666
品番
26500
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
広いスペースを一気に排水。超ワイドタイプ。広い清掃幅、左右のカーブで水を囲い込み、効率良く排水できます。
材質
金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム
質量(g)
3700
サイズ(cm)
120
寸法(cm)
【ゴム】120×10
全長(cm)
150