八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
特大水切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224691
品番
26502
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
広いスペースを一気に排水。超ワイドタイプ。広い清掃幅、左右のカーブで水を囲い込み、効率良く排水できます。
材質
金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム
質量(g)
4750
サイズ(cm)
180
寸法(cm)
【ゴム】180×10
全長(cm)
150