曜日別特売
26522 水切モップ ワイド 八ツ矢工業 62224770

水切モップ ワイド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
質量(g)1700
内容量1本注文コード62224770品番26522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ゴム厚12ミリのしっかりとした水切ドライヤーです。

材質ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ質量(g)1700サイズ(cm)90寸法(cm)【ゴム】90×5全長(cm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする