八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
水切モップ硬ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62224885
品番
26555
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐摩耗タイプの水切モップです。
材質
ゴム/合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
質量(g)
1200
寸法(cm)
【ゴム】48×5
全長(cm)
140