八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ワイパー
八ツ矢工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
ワイドWワイパー(ズーム120付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62225086
品番
27580
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ワイドな48cmで大きな窓もスピーディー。スポンジで洗い、ゴムヘラで水切り仕上げ。伸縮式なので高いところもラクラク、低いところは柄を取り外してハンドサイズで使えます。
材質
ゴム/エラストマー、スポンジ/ポリウレタン、柄/スチールパイプ
質量(g)
600
幅(cm)
【掃幅】48
全長(cm)
88〜136(伸縮)