八ツ矢工業
八ツ矢工業の 自動車用冬季向け用品
八ツ矢工業の スノーブラシ
U型ワイパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62225120
品番
28020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質
ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)
570
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
108〜150(伸縮)