八ツ矢工業
八ツ矢工業の 自動車用冬季向け用品
八ツ矢工業の スノーブラシ
SBワイパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62225129
品番
28025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
窓に残った水滴はワイパー部分でサッと水切り。柄を縮めて、頭をはずせばコンパクトに収納できます。最長153cmで、ワゴンタイプの大型車もらくらく。
材質
ブラシ/PET、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)
500
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
108〜153(伸縮)