八ツ矢工業
八ツ矢工業の 自動車用冬季向け用品
八ツ矢工業の スノーブラシ
雪おとしつらら (ズーム500付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62225138
品番
28036
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軒に垂れる雪やカーポートに積った雪を落とすのに便利です。片側がゴム付なので、カーポートの屋根をいためずに雪落としが出来ます。
材質
頭部/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)
1500
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
最長/470、最短/180