BMBio ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62225426 品番BM-V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

重さ3.8kg
4足吸盤でしっかり実験台に固定。
ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサー
コンパクト設計
独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
重さ3.8kg。4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサー。コンパクト設計。独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能。別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適。

仕様●振とう速度:200〜3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃〜45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3825-33
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする