曜日別特売
BMS5700 BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ ビーエム機器 62225505

BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード62225505品番BMS5700
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
25本立、1.0/1.8mlチューブ用
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
赤、青、黄、緑、橙の5色セット

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x54mm(フタ付き)●ウェル直径:12.45mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3812-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする