片山利器
片山利器の 作業灯
片山利器の ワークランプ・ハンドランプ
片山利器の コンセントタイプワークランプ
BT LEDシリンダーライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62225557
品番
#202050
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)
仮設照明や作業灯、アウトドアに。
最大1800lmの高輝度タイプ、360°の照射角で周囲を均一に照らします。
仕様
●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100〜240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間
アズワン品番
65-3908-94