Builtin luminaire flashing indicator IN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62225584 品番8WD53205BD
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm。

仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7347-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする