曜日別特売
70010 Clipmax チャンバースライド 10cm2 フィルターキャップ 70010シリーズ TPP 62226476

Clipmax チャンバースライド 10cm2 フィルターキャップ 70010シリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード62226476品番70010
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥16,059
販売価格(税別)
14,599

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:93x33x32mm●最大容量(推奨容量):5.0ml(3.5ml)●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、COP(スライド)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃●▼COP(シクロオレフィンポリマー) -40℃~120℃アズワン品番65-3785-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする