BCS-575 CoolBox XT CryoTube24 Workstation 1.5ml/2mlクライオチューブx24本 グリーン biocision 62227806

CoolBox XT CryoTube24 Workstation 1.5ml/2mlクライオチューブx24本 グリーン

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1式注文コード62227806品番BCS-575
参考基準価格(税別)¥146,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。
CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。
豊富なボック
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。

仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT CFT24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT CFT24(BCS-534)アズワン品番65-3802-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする