仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0〜2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88