DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 75 V dc 20W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229547 品番TEQ 20-4823WIR
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します。

仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIR アズワン品番65-7218-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする