Traco TEN 5-0523 は、2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コ
Traco TEN 5-0523 は、2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース。