DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229599 品番TEQ 40-4825WIR
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します。

仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIR アズワン品番65-7219-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする