DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229696 品番TMR 3-2413
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3 アズワン品番65-7215-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする