DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229714 品番TEN 5-2413WI
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Traco TEN 5-2413WI は、5 W の出力電力の高性能 DC-DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。標準機能には、過電圧保護や連続短絡保護があります。通信、計装、産業電子機器など、幅広い入力電圧範囲が必要なあらゆる場所でのバッテリ駆動機器や分散型電源システムに最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 入力フィルタは
Traco TEN 5-2413WI は、5 W の出力電力の高性能 DC-DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。標準機能には、過電圧保護や連続短絡保護があります。通信、計装、産業電子機器など、幅広い入力電圧範囲が必要なあらゆる場所でのバッテリ駆動機器や分散型電源システムに最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース。

仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 5WI アズワン品番65-7215-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする