DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62229827 品番TEN 30-2410
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Traco TEN 30-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲で、厳密に調整された絶縁出力電圧を備えた 30 W の高性能 DC-DC コンバータです。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +8
Traco TEN 30-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲で、厳密に調整された絶縁出力電圧を備えた 30 W の高性能 DC-DC コンバータです。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 過熱保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します。

仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30 アズワン品番65-7215-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする