曜日別特売
TEN 50-2410WI DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 50W TRACO POWER 62229845

DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 50W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229845品番TEN 50-2410WI
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Traco TEN 50-2410WI は 50 W の高性能 DC-DC コンバータモジュールで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲と優れた出力電圧調整機能を備えています。最小負荷不要で、低負荷条件でも高効率を発揮します。出力電圧は外付け抵抗で調整できます。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板
Traco TEN 50-2410WI は 50 W の高性能 DC-DC コンバータモジュールで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲と優れた出力電圧調整機能を備えています。最小負荷不要で、低負荷条件でも高効率を発揮します。出力電圧は外付け抵抗で調整できます。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40℃ → +75℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します。

仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:50W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 50アズワン品番65-7219-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする