DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230116 品番MG16B-030-AB-00
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g。

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm アズワン品番65-7338-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする