PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.665 W●出力スピード:98 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm
注文コード
62230159
品番
16DCT 26P1 211E 3 B16 0 81
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.665 W●出力スピード:98 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm
アズワン品番
65-7304-28