DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62230247 品番404864 DCK31
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ
ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。
ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30。

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石 アズワン品番65-7361-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする