MG16B-060-AA-00 DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 62230256

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230256品番MG16B-060-AA-00
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 55 mm です 重量: 30 g。

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nmアズワン品番65-7339-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする